Kurzbohrer HSS-E 8,2 mm

Artikel-Nr.: 113260 8,2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    38,16 € / Stück
  • ab 5 Stück
    31,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
  • Schaft: Zylinderschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 8,2 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 1897
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 24,7 mm
    Spannutenlänge Lc 37 mm
    Gesamtlänge L 79 mm
    Schaft-⌀ Ds 8,2 mm
    Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/U
    Farbring blau
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 113260 8,2
    EAN / GTIN 4045197007070
    Herstellernummer 113260 8,2

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    56
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    31
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    CuZn
    N
    100
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzise Bohrungen durch hohe Rundlaufgenauigkeit und spezielles Spannutenprofil.
    Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

    Vorteil:

    Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb