{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,4 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113260 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197006776 | |
Herstellernummer | 113260 5,4 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |