Kurzbohrer HSS-E 4,8 mm

Artikel-Nr.: 113260 4,8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,34 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,45 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
  • Schaft: Zylinderschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4,8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 1897
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 18,8 mm
Spannutenlänge Lc 26 mm
Gesamtlänge L 62 mm
Schaft-⌀ Ds 4,8 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113260 4,8
EAN / GTIN 4045197006714

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
56
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzise Bohrungen durch hohe Rundlaufgenauigkeit und spezielles Spannutenprofil.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb