{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113140 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197004017 | |
Herstellernummer | 113140 9,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
41,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
34,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
16,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
39,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
32,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
48,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
40,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
1,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
33,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
5,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |