{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 31 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113140 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197003683 | |
Herstellernummer | 113140 6,1 |