{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113140 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197003416 | |
Herstellernummer | 113140 3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 435 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 179 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
761 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | blau | grün | ohne | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |