• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 7 Stufen

Artikel-Nr.: 11227
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11227
EAN / GTIN 4031405112278
Herstellernummer 011227
L-Nummer L90110 749

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • 4-fach genietetes Leitergelenk aus Aluminium
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Praktische Ablageschale
  • Ab sechs Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3650 mm
  • Höhe: 2250 mm
  • Holmhöhe: 50 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 35 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 1630 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 1310 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 580 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb