• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageschale für Stufen-Stehleiter ML

Artikel-Nr.: 19483
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19483
    EAN / GTIN 4031405194830
    Herstellernummer 019483
    L-Nummer L90110 561

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Stufen-Stehleitern ML aus Aluminium
    • Aus hochwertigem Kunststoff
    • Mit praktischer Kleinteileablage
    • Inkl. Befestigungsmaterial

    Merkmal:

    • Breite: 51 mm
    • Länge: 305 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb