• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LKW-Werkstatt-Set, Baukasten-System

Artikel-Nr.: 1088718
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1088718
EAN / GTIN 4036976106244
Herstellernummer 1088718
L-Nummer L60160 4708

Beschreibung

Beschreibung:

  • Übersichtliches Baukasten-System
  • Mit diesem Set können Sie 12 gängige Modelle einschließlich Hydraulikspindel selbst sekundenschnell montieren
  • 2-armige Traverse mit Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
  • Griffbereit auf einer Lochwandtafel

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Ausführung: inklusive Lochwandtafel
  • Hydraulikspindel: 1.06/HSP1
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: ja
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb