• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtafel leer, 987x493 mm

Artikel-Nr.: 5617110
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Werkzeugtafel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5617110
    EAN / GTIN 4010886561713
    Herstellernummer 5617110
    L-Nummer L60160 5199

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Basisausrüstung für Werkstatt, Garage und Hobby
    • Anbaufähig in alle Richtungen, mit Abstandshaltern für die Wandbefestigung
    • Stabiles Stahlblech 1,5 mm, 4-seitig abgekantet
    • Euro-Lochung 10 x 38 mm
    • Maße: L 987 x H 493 mm
    • GEDORE blau pulverbeschichtet
    • Lieferung ohne Werkzeuge

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 495 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 985 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb