• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzughaken, Größe B 150 mm

Artikel-Nr.: 1120530
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abzieharm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1120530
EAN / GTIN 4036976112993
Herstellernummer 1120530
L-Nummer L60160 6035

Beschreibung

Beschreibung:

1 Haken inkl. Klemmstücken mit bewährter Schraubverbindung in diversen Längen

Merkmal:

  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 30 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 18 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 150 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb