Turboshield Kopfhalterung

Artikel-Nr.: 097885
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Turboshield
Größe Aufhängung 25 cm - 63,5 cm
Gewicht 300 g
Produktart Kopfhalterung Gesichtsschutz
Weitenregulierung Drehverschluss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097885
EAN / GTIN 7312550317402
Herstellernummer 1031740

Beschreibung

Ausführung:

Leichte und ergonomische Kopfhalterung zur Befestigung von Gesichtschutzvisieren. Patentierte Kopfhalterung mit TPE-Polstern und Drehverschluss für höheren Komfort. Einfacher Austausch des Visiers durch Druckknopf-Entriegelung. Mit Rastpunkten für vereinfachtes Hoch- und Herunterklappen des Visiers.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile