Turboshield Visier PC-C

Artikel-Nr.: 097887 PC-C
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • UV-Schutz: Standard

Produktdetails

Technische Daten

Scheibentönung klar
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HON 1 BTA39KN
Scheibenmaterial Polycarbonat
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
UV-Schutz Standard
Produktart Visier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097887 PC-C
EAN / GTIN 7312550317440
Herstellernummer 1031744

Beschreibung

Ausführung:

Visiere mit weitem Sichtfeld und gutem Schutz im Kinn- / Halsbereich. Alle Visiere sind als UV-Schutz zertifiziert und bieten Schutz gegen Flüssigkeiten und Spritzer von geschmolzenem Metall, sowie gegen mittlere Schlageinwirkung auch bei extremen Temperaturen (-5 °C – 55 °C).
Klares Polycarbonatvisier, beschlagfrei und kratzfest.

Norm:

EN 166

Passend für:

Kopf- und Helmhalterung Nr. 097885 und Nr. 097886.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb