Turboshield Visier PC

Artikel-Nr.: 097887 PC
auf Anfrage
Sofort lieferbar
385 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibenmaterial Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • UV-Schutz: Standard

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibentönung klar
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HON 1 BTA39
Scheibenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz Standard
Produktart Visier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097887 PC
EAN / GTIN 17312550317430
Herstellernummer 1031743

Beschreibung

Ausführung:

Visiere mit weitem Sichtfeld und gutem Schutz im Kinn- / Halsbereich. Alle Visiere sind als UV-Schutz zertifiziert und bieten Schutz gegen Flüssigkeiten und Spritzer von geschmolzenem Metall, sowie gegen mittlere Schlageinwirkung auch bei extremen Temperaturen (-5 °C – 55 °C).
Klares Polycarbonatvisier.

Norm:

EN 166

Passend für:

Kopf- und Helmhalterung Nr. 097885 und Nr. 097886.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb