Schutzhelm BOP ENERGY 3000 WHITE

Artikel-Nr.: 097807 WHITE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis 150 °C; Schutzeigenschaft bis -30 °C; Elektrische Isolierung; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
  • Scheibenbeschichtung: chemikalienbeständig
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis 150 °C; Schutzeigenschaft bis -30 °C; Elektrische Isolierung; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
Scheibenbeschichtung chemikalienbeständig
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale UP-GF Glasfaser-Polyester
Gewicht 475 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097807 WHITE
EAN / GTIN 4017765057374
Herstellernummer 1201072780

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Duroplast-Helm aus Glasfaser-Polyester zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V (oder DC 1.500 V). Der Helm ist auch bei hohen Temperaturen formbeständig und schützt vor Störlichtbogen. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD). Kältebeständig bis −30 °C und hitzebeständig bis 150 °C.
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • Ohne Aufnahme
  • Naturleder Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Energieversorger, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie, Elektrikerarbeiten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Spezifikation:

Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD). Kältebeständig bis −30 °C, Hitzebeständig bis 150 °C.

Passend für:

Störlichtbogenvisier Nr. 097836 mittels MFA Multifunktionsadapter Nr. 097831.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb