Schweißband, Typ: HT

Artikel-Nr.: 097822 HT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material High-Tech Faser
Produktart Schweißband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097822 HT
EAN / GTIN 4017765074173
Herstellernummer 2000000399

Beschreibung

Ausführung:

Schweißbänder erhöhen wesentlich den Tragekomfort eines Helmes.
Schweißband aus High-Tech-Faser aus wertvollem, pharmazeutisch reinem Zinkoxid mit exzellenten Eigenschaften: geruchsreduzierend, kühlend, antibakteriell und trägt zum Schutz und Erholung gestresster und gereizter Haut bei.

Passend für:

Alle gezeigten Schuberth Helmmodelle (Nr. 097801; 097802; 097803; 097804; 097807; 097809; 097813).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb