Klarvisier ArcShield CL2-14

Artikel-Nr.: 097836 CL2-14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibenmaterial Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • UV-Schutz: Standard

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Scheibentönung grau
    Scheibenkennzeichnung 2C-1,7 SH 1 B8223
    Scheibenmaterial Polycarbonat
    UV-Schutz Standard
    Produktart Visier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097836 CL2-14
    EAN / GTIN 4017765075507
    Herstellernummer 9049108223

    Beschreibung

    Ausführung:

    Störlichtbogen-Visier der Schutzklasse 2 mit schwarzem Kinnschutz. Verbesserte Farberkennung durch getönte Scheibe. Einsatz bei Tätigkeiten der Elektroinstallation oder auch bei der Energieversorgung, bei denen die Gefährdung durch Störlichtbogen gegeben ist (ATVP Schutzniveau 14 cal/cm3). Das Visier verfügt über eine Helmhalterung und kann über den Adapter Nr. 097831 an Elektriker-Schutzhelmen angebracht werden.
    ATVP Schutzniveau 14 cal/cm³

    Norm:

    EN 166; EN 170; GSET29:2011 und ANSI

    Passend für:

    Schutzhelm Nr. 097807

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb