Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar Bilsom® 303L R200

Artikel-Nr.: 097315 R200
Setpreis 200 Paar (0,18 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 667 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bilsomat 400
Größe Standard
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097315 R200
EAN / GTIN 7312550061862
Herstellernummer 1006186

Beschreibung

Ausführung:

Die Gehörschutzstöpsel aus selbstanpassendem Polyurethan zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus und gewährleisten einen sicheren Sitz im Gehörgang. Durch die Verfügbarkeit zweier Größen, L für normal große Gehörgänge und S für engere Gehörgänge, verbessert sich die persönliche Passform. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Nachfüllpack mit 200 Paar, lose für Bilsom® LH 400-F-Spender, Nr. 097512.

Verwendung:

für normale Gehörgänge

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb