Gehörschutzspender 500

Artikel-Nr.: 097530 500
Setpreis 500 Paar (0,07 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
840 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Gehörschutzspender
    Fassungsvermögen 500 Paar

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097530 500
    EAN / GTIN 4062406118907
    Herstellernummer 097530 500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der Spender für Einweg-Gehörschutzstöpsel ist einfach zu bedienen, schnell zu befüllen und besitzt ein Fassungsvermögen von 500 Paar. Durch Drehen fällt immer genau ein Stöpsel in die Hand bzw. in die Auffangschale. Der Spender kann an jeder Lochblechwand aus dem Bereich Betriebseinrichtungen angebracht, an einer Wand montiert oder frei aufgestellt werden. Der Spender kann mit allen gängigen Einweg-Gehörschutzstöpseln ohne Kordel befüllt werden.

    Lieferumfang:

    1 x 097530 500 (Holex Gehörschutz-Spender) unbefüllt

    Hinweis:

    Lieferung ohne Gehörschutzstöpsel. Nachfüllpack siehe Nr. 097350 Gr. R500 und Nr. 097351 Gr. R500.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb