Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar Bilsom® 303L 200

Artikel-Nr.: 097315 200
Setpreis 200 Paar (0,19 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
347 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 303L
    Größe Standard
    SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
    Material Stöpsel Polyurethan
    Inhalt 200 Paar
    Verpackung paarweise
    Produktart Einweggehörschutzstöpsel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097315 200
    EAN / GTIN 7312550050736
    Herstellernummer 1005073

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Gehörschutzstöpsel aus selbstanpassendem Polyurethan zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus und gewährleisten einen sicheren Sitz im Gehörgang. Durch die Verfügbarkeit zweier Größen, L für normal große Gehörgänge und S für engere Gehörgänge, verbessert sich die persönliche Passform. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
    Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch paarweise in PE-Tüte verpackt.

    Verwendung:

    für normale Gehörgänge

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb