{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Flextril™ | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Lebensmittel Zertifizierung | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Herstellerbezeichnung | Flextril™ 231 | |
Handschuhgröße | 9 | |
EN 374 | Typ A (JKMOPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitril | |
Trägermaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Länge | 320 mm | |
Stärke | 1,7 mm | |
Farbe | blau/grau | |
Verwendung | mehrweg | |
Wandstärke | 1,7 mm | |
Schnittschutzklasse | C | |
Norm/Verordnung | EN 374 | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094798 9 | |
EAN / GTIN | 13603835714377 | |
Herstellernummer | 33-3765E/9L |