Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Flextril™ 101V 7

Artikel-Nr.: 094796 7
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKNOPT)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Flextril™
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung Flextril™ 101V
Handschuhgröße 7
EN 374 Typ A (JKNOPT)
Chemikalienbeständigkeit JKONPT
EN 388 2X01X
Material Nitril
Trägermaterial Nitril
AQL 0,65
Länge 330 mm
Stärke 0,28 mm
Farbe blau
Verwendung mehrweg
Wandstärke 0,28 mm
Norm/Verordnung EN 374
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094796 7
EAN / GTIN 13603835716098
Herstellernummer 32-3011E/7S/N

Beschreibung

Ausführung:

Flextril™ 101V. Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril für trockene und nasse Arbeitsumgebungen. Mit integrierter Honeywell Moisture Dispersion Technologie für einen hohen Tragekomfort. Hohe Fingerbeweglichkeit und sehr gute Griffsicherheit dank der Flextril™-Beschichtung. Der QR-Code auf dem Handrücken gewährt einfachen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen technischen Dokumente und Spezifikationen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb