Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Flextril™ 231, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094798 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKMOPT)
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Flextril™
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung Flextril™ 231
Handschuhgröße 10
EN 374 Typ A (JKMOPT)
Chemikalienbeständigkeit JKMOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Trägermaterial Nitril
AQL 0,65
Länge 320 mm
Stärke 1,7 mm
Farbe blau/grau
Verwendung mehrweg
Wandstärke 1,7 mm
Schnittschutzklasse C
Norm/Verordnung EN 374
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094798 10
EAN / GTIN 13603835714087
Herstellernummer 33-3765E/10XL

Beschreibung

Ausführung:

Flextril™ 231. Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit mittelhohem Schnittschutz. Mit integrierter Honeywell Moisture Dispersion Technologie für einen hohen Tragekomfort. Hohe Fingerbeweglichkeit und sehr gute Griffsicherheit dank der Flextril™-Beschichtung. Der QR-Code auf dem Handrücken gewährt einfachen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen technischen Dokumente und Spezifikationen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb