Chemikalienschutz-Handschuh-Paar NitoPren® 717 8

Artikel-Nr.: 094768 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,51 € / Paar
  • ab 10 Paar
    4,59 € / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLOPT)
  • Schnittschutzklasse: 0

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft 0,9 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Inhalt 1
Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung NitoPren 717
Handschuhgröße 8
EN 374 Typ A (AKLOPT)
Chemikalienbeständigkeit AKLOPT
EN 388 3001X
Material Nitril, Chloropren
Trägermaterial Nitril, Chloropren
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 310 mm
Stärke 0,65 mm
Farbe dunkelgrau
Verwendung mehrweg
Gewicht 125 g
Schnittschutzklasse 0
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094768 8
EAN / GTIN 4008198771784
Herstellernummer 717/8

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
NitoPren® 717. Zweischichtiger Schutzhandschuh aus Nitril und Chloropren. Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoff-Gruppen. Gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen. Naturlatexfrei.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb