{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
elektrostatische Eigenschaft | 0,9 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374 | |
Herstellerbezeichnung | NitoPren 717 | |
Handschuhgröße | 10 | |
EN 374 | Typ A (AKLOPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Material | Nitril, Chloropren | |
Trägermaterial | Nitril, Chloropren | |
AQL | 0,65 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 310 mm | |
Stärke | 0,65 mm | |
Farbe | dunkelgrau | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 125 g | |
Schnittschutzklasse | 0 | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094768 10 | |
EAN / GTIN | 4008198771708 | |
Herstellernummer | 717/10 |