Chemikalienschutz-Handschuh-Paar NitoPren® 717 7

Artikel-Nr.: 094768 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,51 € / Paar
  • ab 10 Paar
    4,59 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLOPT)
  • Schnittschutzklasse: 0

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    elektrostatische Eigenschaft 0,9 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei
    Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
    Herstellerbezeichnung NitoPren 717
    Handschuhgröße 7
    EN 374 Typ A (AKLOPT)
    Chemikalienbeständigkeit AKLOPT
    EN 388 3001X
    Material Nitril, Chloropren
    Trägermaterial Nitril, Chloropren
    AQL 0,65
    Anwendungsbereich Allround
    Länge 310 mm
    Stärke 0,65 mm
    Farbe dunkelgrau
    Verwendung mehrweg
    Gewicht 125 g
    Schnittschutzklasse 0
    Schutz-Kategorie Kategorie III
    Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
    Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094768 7
    EAN / GTIN 4008198771777
    Herstellernummer 717/7

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schutzhandschuhe der Kategorie III.
    NitoPren® 717. Zweischichtiger Schutzhandschuh aus Nitril und Chloropren. Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoff-Gruppen. Gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen. Naturlatexfrei.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb