Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar HyFlex® 11-501, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094625 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    24,42 € / Paar
  • ab 12 Paar
    20,35 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
601 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittschutzklasse: D
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Flammresistenz Stufe X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Kontakthitze bis 100 °C
Trägermaterial Lycra®, Kevlar®
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Farbe türkis / grau
Material Nitril
Verwendung mehrweg
Länge 206 mm
Inhalt 1
Handschuhgröße 10
Waschen 40 °C Buntwäsche
Anwendungsbereich Allround
Stricktechnologie 13G
Schnittschutzklasse D
Norm EN 407
Gewicht 25,9 g
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Hitzeschutzhandschuhe
Produktart Hitzeschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094625 10
EAN / GTIN 10076490492349
Herstellernummer 11-501/10

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-501. Nitril beschichteter Schnittschutzhandschuh mit zusätzlichem Schutz gegen Hitze und Schmelzspritzer. Hohe Beweglichkeit durch Ansell Intercept Technology™. Antistatisch gemäß EN 1149.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar HyFlex® 11-501, Handschuhgröße: 10

Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar HyFlex® 11-501, Handschuhgröße: 10

auf Anfrage
Sofort lieferbar
601 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
24,42 €
ab 12  St.
20,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,18 €
ab 12  St.
15,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 560 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,26 €
ab 12  St.
11,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
886 Stück sofort lieferbar
7,00 €
Anwendungsbereich Allround Allround Allround Allround
EN 407 X1XXXX 4231XX X2XXXX X1XXXX
Farbe türkis / grau schwarz orange / schwarz gelb / schwarz
Trägermaterial Lycra®, Kevlar® Acryl Polyester, Aramid, Glasfaser Spezialgarn
Verwendung mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg
Kontakthitze bis 100 °C 250 °C 250 °C 100 °C
Produktart Hitzeschutzhandschuhe Hitzeschutzhandschuhe Hitzeschutzhandschuhe Hitzeschutzhandschuhe

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb