{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Flammresistenz Stufe 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Kontakthitze bis | 250 °C | |
Strahlungshitze bis | 4231XX °C | |
Trägermaterial | Acryl | |
Beschichtung | Neopren | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Farbe | schwarz | |
Verwendung | mehrweg | |
Inhalt | 1 | |
Handschuhgröße | 10 | |
Material Beschichtung | Neoprene | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Stricktechnologie | 10G | |
Hitzeschutz | sehr gut | |
Hitzeschutz bis | 250 °C | |
Kälteschutz | nicht vorhanden | |
Tastgefühl | gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | mäßig | |
silikonfrei | ja | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 2 | |
EN 388 Durchstichfestigkeit | 3 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 1 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 2 | |
Norm | EN 407 | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Hitzeschutzhandschuhe | |
Produktart | Hitzeschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094645 10 | |
EAN / GTIN | 4062406273316 | |
Herstellernummer | 094645 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hitzeschutzhandschuh-Paar, Handschuhgröße: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
407 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
15,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 565 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
11,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
886 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Allround | Allround |
EN 407 | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Farbe | schwarz | orange / schwarz | gelb / schwarz |
Trägermaterial | Acryl | Polyester, Aramid, Glasfaser | Spezialgarn |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
Kontakthitze bis | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Produktart | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe |