{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KX | |
Inhalt | 1 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Trocknen | Lufttrocknen | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Stoßschutz; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss | |
EN 388 | 4111XP | |
Trägermaterial | Kunstleder/ Spandex/ TPR | |
Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
Länge | 240 mm | |
Farbe | schwarz / grau | |
Handschuhgröße | 8 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094315 8 | |
EAN / GTIN | 6942542968599 | |
Herstellernummer | KX-05/ SZ.8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar KX-05 KARBON 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 679 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendungsbereich | Heavy Duty | Heavy Duty |
Länge | 240 | 240 |
Trägermaterial | Kunstleder/ Spandex/ TPR | Kunstleder/ Spandex |
Trocknen | Lufttrocknen | Lufttrocknen |
Handschuhgröße | 8 | 8 |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei ;DMF-frei ;Stoßschutz ;verstärkte Daumenbeuge ;Klettverschluss | DMF-frei ;Allergiker-hautfreundlich ;Touchscreen geeignet ;Klettverschluss |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |