Handschuh-Paar KX-01A SHADOW 7

Artikel-Nr.: 094312 7
Rabatt
19,38 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,24 € 19,38 € / Paar
  • ab 12 Paar
    5,20 € 16,15 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KX
Inhalt 1
Waschen 40 °C Buntwäsche
Trocknen Lufttrocknen
Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
EN 388 2111X
Trägermaterial Kunstleder/ Spandex
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 240 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094312 7
EAN / GTIN 6942542967936
Herstellernummer KX-01A / SZ.7

Beschreibung

Ausführung:

Extrem enganliegender und leichter Schutzhandschuh mit sehr hoher Atmungsaktivität. Sehr hoher Komfort und gutes Tragegefühl für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Feinmechanik.
  • Sehr dünnes (0,55 mm), handgenähtes Trägermaterial für präzise Handhabung.
  • Atmungsaktive wavex-grip-Struktur auf Handinnenfläche und Finger für verbesserten Griff und optimalen Produktschutz.
  • Handrücken aus verstärktem Lycra für mehr Bewegungsfreiheit.
  • Touchscreenfähig.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb