• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Handschuh-Paar KX-01 DUSK, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094311 7
Rabatt
21,60 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,18 € 21,60 € / Paar
  • ab 12 Paar
    5,15 € 18,00 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KX
Inhalt 1
Waschen 40 °C Buntwäsche
Trocknen Lufttrocknen
Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
EN 388 3121X
Trägermaterial Kunstleder/ Spandex
Beschichtung Silikon
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 240 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094311 7
EAN / GTIN 6942542967882
Herstellernummer KX-01 / SZ.7

Beschreibung

Ausführung:

Extrem enganliegender und leichter Schutzhandschuh mit Hex-Grip-Profilbeschichtung aus Silikon auf der Handinnenfläche und Fingerspitzen. Sehr hoher Komfort und gutes Tragegefühl für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Feinmechanik.
  • Sehr dünnes (0,5 mm), handgenähtes Trägermaterial mit hoher Haltbarkeit.
  • Sehr hohe Griffigkeit durch Silikon Hex-Grip-Beschichtung.
  • Handrücken aus verstärktem Lycra für mehr Bewegungsfreiheit.
  • Touchscreenfähig.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb