• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Handschuh-Paar KX-02B TWYLITE, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094314 10
Rabatt
21,30 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,88 € 21,30 € / Paar
  • ab 12 Paar
    4,90 € 17,75 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KX
Inhalt 1
Waschen 40 °C Buntwäsche
Trocknen Lufttrocknen
Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss
EN 388 3121X
Trägermaterial Kunstleder/ Spandex
Beschichtung Silikon
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Länge 225 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 10
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094314 10
EAN / GTIN 6942542968414
Herstellernummer KX-02B / SZ.10

Beschreibung

Ausführung:

Geschmeidiger und leichter Schutzhandschuh mit Noppen aus Silikon auf der Handinnenfläche und Fingerspitzen für hohe Griffsicherheit in trockener Umgebung.
  • Verstärkter Zeigefinger und Daumen.
  • Mit praktischem Wischtuch aus Frottee am Daumen.
  • Handrücken aus Spandex für mehr Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität.
  • Mit Klettverschluss für sicheren Sitz.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb