{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ADVANCED | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 78% Polyester; 15% Polyacryl; 5% Viskose; 2% Wolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 460 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Schonwäsche | |
Farbe | petroleum / schwarz | |
Unisex-Größe | XL | |
Produktart | Strick-Jacke |
Artikelnummer | 091797 XL | |
EAN / GTIN | 5711074602452 | |
Herstellernummer | 17105-309-4409 XL | |
Hersteller | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |