Strickjacke ADVANCED 2XL

Artikel-Nr.: 091797 2XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 78% Polyester; 15% Polyacryl; 5% Viskose; 2% Wolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 460
  • Waschen: 40 °C Schonwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ADVANCED
    Geschlecht Unisex
    Gewebezusammensetzung 78% Polyester; 15% Polyacryl; 5% Viskose; 2% Wolle
    Materialgrammatur / Gewebedichte 460 g/m2
    Waschen 40 °C Schonwäsche
    Farbe petroleum / schwarz
    Unisex-Größe 2XL
    Produktart Strick-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091797 2XL
    EAN / GTIN 5711074602315
    Herstellernummer 17105-309-4409 2XL

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wärmende Strickjacke aus drei Schichten: Außen Strick, innen weiches Fleece und dazwischen eine winddichte und wasserabweisende Membran. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit und einem extra hohen, justierbaren Kragen. Reflexelemente für verbesserte Sichtbarkeit.
    • Verschluss mit Reißverschluss und verdeckter Wetterschutzleiste.
    • Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss.
    • Innentaschen.
    • Gummizug an Ärmelbündchen und Jackensaum.
    • Ventilation unter den Ärmeln.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb