Isolationsjacke ADVANCED S

Artikel-Nr.: 091794 S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ADVANCED
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 240 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe petroleum / schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Isolationsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091794 S
EAN / GTIN 5711074598359
Herstellernummer 17115-318-4409 S

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Isolationsjacke mit CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Elastische Einsätze an den Seiten sorgen für eine hohe Bewegungsfreiheit. Dank der geringen Füllmasse, eignet sich die Jacke optimal als isolierende mittlere Kleidungsschicht. Wasserabweisend. Mit Reflexeffekten.
  • Verschluss mit Reißverschluss und verdeckter Wetterschutzleiste.
  • Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Innentaschen.
  • Gummizug an Ärmelbündchen und Jackensaum.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb