{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ADVANCED | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 92% Nylon; 8% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 235 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 54 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091790 54 | |
EAN / GTIN | 5711074629343 | |
Herstellernummer | 17279-311-09 82C54 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hose ADVANCED, schwarz, Konfektionsgröße DE: 54
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
75,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
66,20 €
25,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 54 | 54 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 235 g/m2 | 225 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 92% Nylon; 8% Elastan | 89% Nylon; 11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Herren | Herren |