{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ADVANCED | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 92% Nylon; 8% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 235 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 48L | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091790 48L | |
EAN / GTIN | 5711074629442 | |
Herstellernummer | 17279-311-09 90C48 |