{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Warnschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | orange / marineblau | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091752 L | |
EAN / GTIN | 7330509231418 | |
Herstellernummer | 483719775389L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Warnschutz-Funktionsjacke L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
164,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
524 Stück sofort lieferbar
60,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 317 Stück sofort lieferbar
60,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | orange / marineblau | orange / grau | gelb / grau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Unisex-Größe | L | L | L |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke |