{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Warnschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | nicht Trommeltrocknen | |
Bügeln | nicht bügeln | |
Farbe | orange | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091748 L | |
EAN / GTIN | 7330509289518 | |
Herstellernummer | 485325605300L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Warnschutz-Fleecejacke, orange, Unisex-Größe: L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
85,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
892 Stück sofort lieferbar
53,40 €
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | orange | gelb / anthrazit |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | 310 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke |
Geschlecht | Unisex | Unisex |