{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Warnschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | nicht Trommeltrocknen | |
Bügeln | nicht bügeln | |
Farbe | gelb / marineblau | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091745 L | |
EAN / GTIN | 7330509231364 | |
Herstellernummer | 483719773389L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Warnschutz-Funktionsjacke, gelb / marineblau, Unisex-Größe: L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
164,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
524 Stück sofort lieferbar
63,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 314 Stück sofort lieferbar
63,00 €
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb / marineblau | orange / grau | gelb / grau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Unisex-Größe | L | L | L |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke |