Warnschutz-Jacke L

Artikel-Nr.: 091740 L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 15% Baumwolle; 85% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 70 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EN 20471 (Warnschutz) Klasse 3
Serie Warnschutzkleidung Blakläder
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 15% Baumwolle; 85% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 70 °C Buntwäsche
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe L
Norm EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091740 L
EAN / GTIN 7330509238479
Herstellernummer 402318043389L

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und funktionale Warnschutzjacke ungefüttert mit 50 mm breiten Reflektoren und Ausweistasche.
  • Balg am Rücken.
  • Brusttaschen mit Patte und Druckknopf.
  • Handytasche innen.
  • Vordertasche mit Patten und Seitentaschen.
  • Versteckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall.
  • Verlängerter Rücken für besseren Schutz.
  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf.
  • Verstellbarer Bund mit Druckknopf.

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3

Hinweis:

Blakläder Warnschutz Kategorie B für Kombi-Zertifizierung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb