Warnschutz Polo-Shirt, marineblau / gelb, Unisex-Größe: XL

Artikel-Nr.: 091737 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 155
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Warnschutzkleidung Blakläder
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 155 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe marineblau / gelb
Unisex-Größe XL
Norm EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Polo-Shirt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091737 XL
EAN / GTIN 7330509500910
Herstellernummer 333810518933XL
Hersteller Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertig verarbeitetes High-Vis Shirt, dass aufgrund einer Anti-Geruch Behandlung unangenehme Gerüche vermeidet. UV-Schutz.
Mit dehnbaren und atmungsaktiven Reflexelementen für erhöhten Tragekomfort. Hervorragender Feuchtigkeitstransport.

Norm:

Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF40+.
Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse1.

Hinweis:

Blakläder Warnschutz Kategorie D für Kombi-Zertifizierung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb