{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PRO-LINE | |
Gewebezusammensetzung | 65% Baumwolle; 33% Polyester; 2% Sonstige Faser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | |
Waschen | Industriewäsche geeignet | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | marine / kornblau | |
Konfektionsgröße DE | 50 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091725 50 | |
EAN / GTIN | 4057121336569 | |
Herstellernummer | 2652305-604-50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multinorm-Bundhose PRO-LINE 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
95,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
307 Stück sofort lieferbar
57,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | marine / kornblau | orange / grau |
Konfektionsgröße DE | 50 | 50 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Gewebezusammensetzung | 65% Baumwolle; 33% Polyester; 2% Sonstige Faser | 20% Baumwolle; 77% Polyester; 3% Spandex |
Waschen | Industriewäsche geeignet | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Hose | Warnschutz-Hose |