{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewebezusammensetzung | 20% Baumwolle; 77% Polyester; 3% Spandex | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | orange / grau | |
Konfektionsgröße DE | 50 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091651 50 | |
EAN / GTIN | 4062406377649 | |
Herstellernummer | 091651 50 |