Multinorm-Bundhose PRO-LINE 94

Artikel-Nr.: 091725 94
Größentabelle

Größentabelle

ROFA In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke ROFA beachten müssen.

Normale Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Schlanke Herrengrößen
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Untersetzte Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Herrengröße
Größe INT Bundumfang cm Ärmellänge cm Schrittlänge cm Kragenweite cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 65% Baumwolle; 33% Polyester; 2% Sonstige Faser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 350
  • Waschen: Industriewäsche geeignet
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
  • Norm: EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PRO-LINE
Gewebezusammensetzung 65% Baumwolle; 33% Polyester; 2% Sonstige Faser
Materialgrammatur / Gewebedichte 350 g/m2
Waschen Industriewäsche geeignet
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe marine / kornblau
Konfektionsgröße DE 94
Norm EN 13034-6; EN IEC 61482-2
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091725 94
EAN / GTIN 4057121336668
Herstellernummer 2652305-604-94

Beschreibung

Ausführung:

Die Rofa PRO-LINE bietet durch das innovative und leichte Proban®-Satin-Gewebe einen hohen Tragekomfort und Sicherheit. Die wasserabweisende, flammhemmende Multinormkleidung ist besonders gut geeignet für Schweißarbeiten sowie in Bereichen mit Störlichtbogen und Hitze. Das Schutzniveau ist gut erkennbar am Jackensaum und den Cargotaschen der Hosen aufgedruckt. Die gut platzierten Reflex- und Kontrasteffekte gewährleisten eine gute Sichtbarkeit. Darüber hinaus bleibt der Flammschutz der Bekleidung auch nach intensiver Industriewäsche bestehen.
Die robuste Bundhose im zweifarbigen Design bietet gute Verstauungsmöglichkeiten durch die Vielzahl an Hosentaschen.
  • Schlitz mit Reißverschluss.
  • Zwei Seitentaschen.
  • Cargotasche inkl. Smartphonetasche mit Patte und Druckknöpfen.
  • Meterstab- und Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf.
  • Knietaschen.

Norm:

  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2
  • EN 13034 Typ 6
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Hinweis:

Auf Anfrage ist die PRO-LINE Multinormkleidung mit Textilgrammatur 400 g/m² zertifiziert nach EN ISO 11611 Klasse 2 lieferbar. Auf Anfrage in weiteren Farben (ein- und zweifarbig) lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb