Strickpullover ACCELERATE 3XL

Artikel-Nr.: 091584 3XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACCELERATE
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe azurblau / schwarzblau
Unisex-Größe 3XL
Produktart Strickpullover

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091584 3XL
EAN / GTIN 5711074649129
Herstellernummer 18105-951-91010 3XL

Beschreibung

Ausführung:

Der ergonomisch angepasste Strickpullover mit durchgehendem Reißverschluss ist vor allem für windige Wetterverhältnisse passend, da die Wetterschutzleiste den Wind abhält. Durch die Reflexeffekte verbessert sich die Erkennbarkeit für die Umgebung. Der angenehme Tragekomfort wird durch das Elastikband an den Handgelenken und am Saum abgerundet.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Gummizug an den Ärmeln und Saum.
  • Vordertaschen mit Reißverschluss.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb