Hard Shell Jacke ACCELERATE XL

Artikel-Nr.: 091574 XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 210
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACCELERATE
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 210 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Norm EN 343
Farbe azurblau / schwarzblau
Unisex-Größe XL
Produktart Hardshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091574 XL
EAN / GTIN 5711074708628
Herstellernummer 18301-231-91010 XL

Beschreibung

Ausführung:

Die Hard Shell Jacke der ACCELERATE Serie ist sowohl atmungsaktiv als auch wind- und wasserdicht. Erreicht wird dies durch verklebte Nähte und verdeckte Rippenbündchen an den Handgelenken. Zudem sind die Ärmel mit CORDURA® verstärkt. Die gefütterte Kapuze, welche auch abnehmbar ist, kann durch Bänder verstellt werden.
  • Frontreißverschluss mit Wetterschutzleiste.
  • Innentasche mit Reißverschluss.
  • Brust- und Vordertaschen mit Reißverschluss.
  • Abnehmbarer ID-Kartenhalter.
  • Einstellbarer Gummizug am Saum.
  • Reflexeffekte.
  • Zertifiziert nach EN 343 (Kl. 3.3).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb