{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ACCELERATE | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 270 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | schwarzblau | |
Konfektionsgröße DE | 52 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091401 52 | |
EAN / GTIN | 5711074690725 | |
Herstellernummer | 18679-442-010 82C52 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Bundhose ACCELERATE, schwarzblau, Konfektionsgröße DE: 52
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
75,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
59,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
54,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarzblau | ||
Konfektionsgröße DE | 52 | 52 | 52 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 270 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | 94% Polyester; 6% Elastan | 40% Polyester; 3% Elastan; 57% Baumwolle |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Serie | ACCELERATE | ||
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose | Arbeitshose |