Dungarees Highline 94

Artikel-Nr.: 091331 94
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Clothing size DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 285
  • Kleidung Standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Highline
    Sonderdienstleistung Textilveredelung
    Geschlecht Herren
    Gewebezusammensetzung 35% Baumwolle; 65% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 285 g/m2
    Kleidung Standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 60 °C Buntwäsche
    Farbe kornblau / marine
    Material Baumwolle, Polyester
    Größe ES 40L
    Konfektionsgröße DE 94
    Größe FR 40L
    Größe IT 40L
    Hosenverschluss Reißverschluss
    Steckverschluss Sicherheitssteckschnallen an den Trägern
    Beinabschluss gerade, offen
    Anzahl Seitentaschen 2
    Seitentaschen eingesetzt
    Anzahl Knietaschen 2
    Anzahl Meterstabtasche 2
    Anzahl Oberschenkeltasche 1
    Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss ja
    Handytasche ja
    Latztasche mit Patte und Klettverschluss
    Produktart Latzhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091331 94
    EAN / GTIN 4030913066455
    Herstellernummer 2330 094

    Beschreibung

    Version:

    The fresh and modern Highline collection of high quality, non-abrasive, and non-shrinking fabric mixture in a three-colour look. Contrast colours of highly wear-resistant canvas. Hard-wearing three-row seams at all stress points. Many practical details such as mobile phone pockets and waistband adjustment.
    Dungarees with adjustable waist.
    • Bib pocket with flap and hook and loop fastener.
    • Safety clips on the braces.

    Description:

    • Two fitted front pockets.
    • Elasticated waistband.
    • Zip fastener flies.
    • Double ruler pocket.
    • Thigh pocket with flap, hook and loop fastening.
    • Mobile phone pocket.
    • Two patch knee pockets with coloured applications.
    • Certified to EN 14404 together with knee padding No. 091802.

    Note:

    This sizes listed in the shop are the DE clothing sizes. Please see the size table or the technical data for the corresponding sizes for your country.
    Available in other colours on request.
    Dungarees in colour combination slate grey / black under No. 091332.
    Size table showing equivalent international sizes can be found in our information section at the end of the catalogue.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb