Hängselbyxa kornblå/ marin 26

Artikel-Nr.: 091331 26
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsstorlek DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 285
  • Kleidung Standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Highline
    Sonderdienstleistung Textilveredelung
    Geschlecht Herren
    Gewebezusammensetzung 35% Baumwolle; 65% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 285 g/m2
    Kleidung Standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 60 °C Buntwäsche
    Farbe kornblau / marine
    Material Baumwolle, Polyester
    Größe ES 48C
    Konfektionsgröße DE 26
    Größe FR 48C
    Größe IT 48C
    Hosenverschluss Reißverschluss
    Steckverschluss Sicherheitssteckschnallen an den Trägern
    Beinabschluss gerade, offen
    Anzahl Seitentaschen 2
    Seitentaschen eingesetzt
    Anzahl Knietaschen 2
    Anzahl Meterstabtasche 2
    Anzahl Oberschenkeltasche 1
    Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss ja
    Handytasche ja
    Latztasche mit Patte und Klettverschluss
    Produktart Latzhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091331 26
    EAN / GTIN 4030913066233
    Herstellernummer 2330 026

    Beschreibung

    Utförande:

    Fräsch och modern trefärgad kollektion Highline av en högklassig tygkvalitet som inte kliar eller krymper. Kontrastfärg av mycket slitstarkt canvastyg. Slitstark tack vare tredubbel söm på alla belastade ställen. Många praktiska detaljer, t.ex. mobil- och måttstocksfickor samt justerbart midjemått.
    Snickarbyxa med justerbar midja.
    • Bröstlappsficka med lock och kardborrlås.
    • Säkerhetslås på axelremmarna.

    Beskrivning:

    • Två infällda framfickor.
    • Resår i midjan.
    • Dragkedja i grenen.
    • Dubbla tumstocksfickor.
    • Benficka med lock och kardborrlås.
    • Mobilficka.
    • Två utanpåliggande knäfickor med färgade applikationer.
    • Certifierad enligt EN 14404 tillsammans med knästoppning nr 091802.

    Anmärkning:

    Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
    Levereras i fler färger på begäran.
    Hängselbyxa i färgkombination skiffer / svart under nr 091332.
    Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb